本体
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 書庫
生興の フロアーケース
整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29099150
品番
B4W-P312C
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。引出しはB4判浅型と深型があります
質量(kg)
32
色
ホワイト
サイズ
A4
種類
引出し
耐荷重(kg)
B4浅型1引出当り/2、B4深型1引出当り/3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
棚段数
B4判3列浅型6段・深型6段
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
注意
※プラスチック引出しの仕切り板別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません