本体

LKW-N365 多人数用ロッカー 生興 29099177 LKW-N365 多人数用ロッカー 生興 29099177 LKW-N365 多人数用ロッカー 生興 29099177

多人数用ロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29099177 品番LKW-N365
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

錠前と一体型の取手を採用。手のカーブになじむ、丸くソフトなデザインをしています。 また、上下2点ラッチ扉を採用スムーズに開閉でき、収納物が飛び出しにくい構造になっています。

付属品名札差し付、エアホール付、パイプ固定、上棚1枚、下棚1枚、鏡、ネクタイかけ、傘立、滴受、Sカン10 材質本体・扉/スチール製、メラミン焼付塗装(ホワイト色)、取手/ABS樹脂(抗菌加工) 質量(kg)48 ホワイト タイプ多人数用 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)808×436×1626 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)808×436×1626
注意
※ワードローブの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。
※床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。金具は別売りとなります。
※ワードローブ用追加棚板(ANW-TTD)棚受け付きをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする