カーサリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29099195 品番CR-10-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外・屋内兼用です。
屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。
使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!
電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。
持ち手が付いているので、移動時もらくらく!
ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。

質量(kg)2 バーガンディー コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)6 サイズ(mm)225×141×220 使用場所屋内外兼用 特性防雨 巻取形式手動
注意
※定格電流(6A)は巻いたままの状態で使用できる電流です。
※合計で1500W(15A)を超えて使用しないで下さい。
※手巻式です。

商品説明動画

HATAYAホームリールシリーズ「カーサリール」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする