阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の ホルダー・アースクリップ
阪口製作所の アースクリップ
アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29099265
品番
RE-500
参考基準価格(税別)
¥110,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)
挟代:55
質量(g)
2330
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×200
電線仕様-太さ(mm
2
)
38〜60
注意
※パイプ用になります。