阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の ホルダー・アースクリップ
阪口製作所の アースクリップ
アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29099274
品番
FRE-500
参考基準価格(税別)
¥110,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)
挟代:55
質量(g)
2330
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×185
電線仕様-太さ(mm
2
)
38〜60
注意
※フランジ用になります。