スパッタシートC種2号(920×1920)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(12枚)
注文コード
29099335
品番
YS-2100P-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。
耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。
ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。
薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。

種別
2号
材質
耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)
形状
縫製品
幅(mm)
920
厚さ(mm)
約0.7
寸法(mm)
920×1920
色
ピンク
長さ(m)
1.92
ハトメ数
12個
JIS規格
JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)
約430
織り方
平織
重さ(g/m2)
約430
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする