曜日別特売

スパッタシートC種ロール(1m×30m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1ロール
注文コード
29099344
品番
YS-2100P-R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。
耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工
ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。
薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。

種別
ロール
材質
耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)
形状
ロール
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約0.7
色
ピンク
長さ(m)
30
寸法(m)
1×30
JIS規格
JIS A1323試験 C種合格品
織り方
平織
重さ(g/m2)
約430
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29099344YS-2100P-R-S37740319YS-2010P-R-S画像準備中スパッタシート 1t×1×30吉野1ロール
¥139,800
税込¥153,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする