YS-S7628M-R10 ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" 吉野 29099369 YS-S7628M-R10 ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" 吉野 29099369

ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス"

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) ピンク 注文コード29099369 品番YS-S7628M-R10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
透光性を兼ね備えた火花養生シートです。
両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。
極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。
クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。
ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。
ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

種別ロール 材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング) 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.27 ピンク 長さ(m)10 ハトメ数無し 寸法(m)1×10 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする