麺釜クリーナーPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード29099395 品番-
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

茹釜に発生するスケールを簡単に除去する洗浄剤。
スケール除去剤・汚れに応じて20〜50倍に希釈。

用途麺釜用 使用方法釜に添加し一煮立ちさせた後に濯ぐだけ 容量(kg)4 主成分リン酸・スルファミン酸 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする