Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
ホンダタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
純正品番
90601-SMG-003
注文コード
29099430
品番
MH138-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
純正品番・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
9
ツバ径(Φmm)
12
横幅(mm)
12
縦幅(mm)
8
メーカー
ホンダ
首下長(mm)
17.5
純正品番
90601-SMG-003