Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
ミツビシタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
29099685
品番
MB3-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
4
ツバ径(Φmm)
12.8
横幅(mm)
12.8
縦幅(mm)
5
メーカー
ミツビシ
首下長(mm)
6
純正品番
MU481027