トヨタタイプ クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 純正品番SZ950-39274 注文コード29100157 品番MT448-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は純正品番など50種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)7.8 ツバ径(Φmm)20 縦幅(mm)22 メーカートヨタ 首下長(mm)14.3 純正品番SZ950-39274 頭径(mm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする