Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
トヨタタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
純正品番
90189-06010/26399-WD000/9005-39118A(-517)/84965-AA060/90189-06050/MR521575/SZ950-39092
注文コード
29100184
品番
MT5-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
純正品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
9
ツバ径(Φmm)
13
横幅(mm)
13
縦幅(mm)
13
メーカー
トヨタ
首下長(mm)
7
純正品番
90189-06010/26399-WD000/9005-39118A(-517)/84965-AA060/90189-06050/MR521575/SZ950-39092