トヨタタイプ クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 純正品番90189-04011/90467-08068 注文コード29100209 品番MT9-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は純正品番など50種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)8 ツバ径(Φmm)12 横幅(mm)12 縦幅(mm)12 メーカートヨタ 首下長(mm)8 純正品番90189-04011/90467-08068

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする