トヨタタイプ クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 純正品番53879-28010 注文コード29100480 品番MT-171-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は純正品番など50種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)34 ツバ径(Φmm)34 横幅(mm)34 縦幅(mm)25 メーカートヨタ 首下長(mm)18.5 純正品番53879-28010 頭径(mm)15.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする