曜日別特売
8cm 本竹中華セイロ 蓋 カンダ[厨房用品] 29100585

本竹中華セイロ 蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)8
内容量1個注文コード29100585品番8cm
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

13・18~30cmは小籠包竹セイロ蓋と兼用

サイズ(cm)8材質外径×高さH(Φmm×mm)80×29
注意
※蓋のみの商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする