ARTIST
ARTISTの 内装建材
ARTISTの 木材
ARTISTの 棚板
化粧棚板 (カラードランバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
29100830
品番
SA-LC6030W
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
材質
ラワンランバー
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
20
色
白
関連資料:
(1.59MB)