L-380ANPチラシ

L-380ANP モニターストッパー(4個入り)P リンテック21 29101189 L-380ANP モニターストッパー(4個入り)P リンテック21 29101189 L-380ANP モニターストッパー(4個入り)P リンテック21 29101189 L-380ANP モニターストッパー(4個入り)P リンテック21 29101189 L-380ANP モニターストッパー(4個入り)P リンテック21 29101189

モニターストッパー(4個入り)P

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29101189 品番L-380ANP
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。
設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ!
転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。
強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します!
また穴あけ工事が不要です。
取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離
工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます!
また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。
本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事
無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
取り外しは市販スパナで容易に!
様々な形状の対象物に対応!
目立たない外観!

用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年〜7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0〜40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
注意
※本製品は長時間光が当たると変色することがありますが、機能的に低下することはありません。
※直射日光や火気などの温度の高い場所(50℃以上)に置かないで下さい。場合によっては機能が低下するおそれがあります。
※幼児、子供の手の届かない場所で使用してください。
※本製品は食べられません。※本製品で物を吊るしたりしないでください。
※本製品は災害や事故などの被害を補償するものではありません。
※接着テープを使えないフッ素加工品、シリコン樹脂品には使用できません。
※脱着時、設置部の表面過去が剥がれる恐れがありますので専用の工具(LT-380P)でゆっくり剥がしてください。
※ニスなど塗装面には使用しないでください。
※本製品は、予告なく使用変更する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥200 / 税込 ¥220
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする