曜日別特売
TR3421-52-S トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102720

※製品代表画像

TR3421-52-S トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102720
TR3421-52-S トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102720
TR3421-52-S トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102720
TR3421-52-S トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102720
TR3421-52-S トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102720

トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード29102720品番TR3421-52-S
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

上着が涼しくなれば、もちろん、ズボンも涼しくしたい。
丈夫な混紡素材:ポリエステル65%・綿35%。
両側メッシュ:風の抜けが良く足元まで風が届く。 内外ワンタック:腹部全体に通風空間を確保し風の循環がいい。
3つポケット:前脇2、後1・収納性確保。 バッテリーポケット:バッテリー操作がとっても便利。
ファン穴隠し:ファンを外しても素足や下着が見えにくい。 ファンケーブル通し:装着しやすく邪魔にならない。
後ろゴム:腰にピッタリフィット。

セット内容ズボンのみライトブラックサイズS混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)76質量(g/m2)260適合サイズ(cm)70~73
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする