※製品代表画像

TR3421-52-LL トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102747 TR3421-52-LL トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102747 TR3421-52-LL トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102747 TR3421-52-LL トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102747 TR3421-52-LL トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ) 日新被服 29102747

トルネードラカン 空調空冷服 空冷パンツ TR3421 (ズボンのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード29102747 品番TR3421-52-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

上着が涼しくなれば、もちろん、ズボンも涼しくしたい。
丈夫な混紡素材:ポリエステル65%・綿35%。
両側メッシュ:風の抜けが良く足元まで風が届く。 内外ワンタック:腹部全体に通風空間を確保し風の循環がいい。
3つポケット:前脇2、後1・収納性確保。 バッテリーポケット:バッテリー操作がとっても便利。
ファン穴隠し:ファンを外しても素足や下着が見えにくい。 ファンケーブル通し:装着しやすく邪魔にならない。
後ろゴム:腰にピッタリフィット。

セット内容ズボンのみ ライトブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 質量(g/m2)260 適合サイズ(cm)88〜91
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする