PG-287 モトフィズ バッグコート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード29103587 品番PG-287
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

業界初ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
水・汚れ・菌の増殖からバッグを守る専用ガード剤
特殊フッ素ポリマーが撥水性と撥油性を最大限に引き出すため、雨による汚れや排気ガスによる油汚れが付着しても水拭きだけで簡単に除去できます。
抗菌剤を配合しており、雑菌やガレージなどで発生するカビを防ぎます。
人や生地素材にやさしい水性タイプです。
繊維一本一本に浸透し、コーティングするため、長時間にわたって性能を保ちます。
3ヶ月で効果長持ち

セット内容本体×1、トリガーノズル 材質エタノール、特殊フッ素系樹脂 容量(mL)100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×120 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする