PG-288 モトフィズ バッグクリーナー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード29103596 品番PG-288
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

業界初ツーリングバッグ専用メンテナンスケミカル
繊維素材、合成皮革、バックルなどプラスチック部など、様々な素材に使用できるバッグ専用のクリーナーです。
ツーリングで使用した後の汚れやガレージ保管によるカビ汚れ、普段使いの排ガスのすす汚れなど、様々なシチュエーションでも使用できます。
素材に優しい天然由来の界面活性剤が汚れを包み込み浮かび上がらせ、簡単に除去します。
スプレーして拭き取るだけで超カンタン

セット内容本体×1、トリガーノズル 材質界面活性剤(天然由来)、水 容量(mL)200 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×150 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする