LG-550RF-AC ラウンジ用チェアー(スコーグ) LION (ライオン事務器) 29103928 LG-550RF-AC ラウンジ用チェアー(スコーグ) LION (ライオン事務器) 29103928 LG-550RF-AC ラウンジ用チェアー(スコーグ) LION (ライオン事務器) 29103928 LG-550RF-AC ラウンジ用チェアー(スコーグ) LION (ライオン事務器) 29103928 LG-550RF-AC ラウンジ用チェアー(スコーグ) LION (ライオン事務器) 29103928 LG-550RF-AC ラウンジ用チェアー(スコーグ) LION (ライオン事務器) 29103928

ラウンジ用チェアー(スコーグ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 29103928 品番 LG-550RF-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

リラックスできるロッキング脚仕様。適度な後傾姿勢で自然な着座感。

ダークグリーン 全高(mm)650 座面高さ(mm)400 本体質量(kg)10.4 材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、肘木:ビーチ無垢材・ポリウレタン塗装、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック) 質量(kg)10.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663×667×650 座高(mm)400 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする