パンフレットケース

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズA4縦1列 棚段数10段 注文コード29104540 品番A4-1102ET-W
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズ・棚段数など17種類から選べます 他の種類を見る

透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。
見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。
超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。

質量(kg)10.5 サイズA4縦1列 段数10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×315×69 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装、引出し:ポリスチレン樹脂製 ホワイト 材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装 種類引出し 棚段数10段 収納サイズA4 材質(引出し)ポリスチレン樹脂製 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×880 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×350×880 引出し深型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする