No.59N-PS ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 29104680 No.59N-PS ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 29104680

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 29104680 品番 No.59N-PS
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
座面高さ(mm)425〜535 座面径(Φmm)400 キャスターあり 背もたれあり 材質背フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・クロームメッキ、脚部:スチール・クロームメッキ、張材:ビニールレザー張り[BK-SLMDII24](抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:モールドウレタン、キャスター:Φ50mmゴム単輪・ブレーキング仕様 幅(mm)595 質量(kg)8.8 ブラック 高さ(mm)595〜705 奥行(mm)595 座高(mm)425〜535 高さ調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする