No.52N-LS ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 29104707 No.52N-LS ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 29104707

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 29104707 品番 No.52N-LS
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
座面高さ(mm)410〜520 座面径(Φmm)380 キャスターあり 背もたれなし 材質脚部:スチール・クロームメッキ、張材:ビニールレザー張り[BK-SLMDII24](抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、キャスター:Φ50mmゴム単輪 幅(mm)545 質量(kg)6.2 ブラック 高さ(mm)410〜520 奥行(mm)545 座高(mm)410〜520 高さ調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする