BEST(ベスト)[金物]
非常開笠木レス戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
29104899
品番
697
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トイレの中で人が倒れた時など
非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途
ラバトリーブース用の戸当り
付属品
なべタッピンネジ4×25mm
材質(本体)
ステンレス鋼 SUS304
勝手
左勝手
仕上
ホーニング
材質(ゴム)
クロロプレンゴム(グレー)
注意
※左右勝手があります。