メタルクリーンスポンジ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29107226 品番レッド
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスタワシに代わる良く落ちるタワシです。
赤と青がありますので区別もしやすいプロ用タワシです。
コゲ落としにも使えるステンレスを編みこんだタワシです。

材質スポンジ部分:ポリウレタン、布袋部分:ポリエステン、ステンレス部分:18-0ステンレス 耐熱温度(℃)約90 寸法(縦×横×高さ)(mm)145×90×20 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29107226
2024-05-31
用途:
汚れ落とし
卸売・小売業

こびりついた汚れ、焦げ、しみなどをこすり取るにはいいです。傷が心配でよほど汚れないと使いませんが。

対象商品:
29107235
2023-08-06
用途:
BBQグリルの掃除
林写真館 様 (その他業種)

グリルの鉄網清掃に使っています。
使用感は満足しているのですが、
使っていると穴があいてくる。
布製なので仕方がないのでしょうが
もっとタフだと最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
29107235
2023-09-01
用途:
牛舎水槽清掃等
株式会社青年舎 様 (農・林・水産業)

他のスポンジでは落ちない汚れも、このスポンジだとキレイに落ちます。

対象商品:
29107226
2022-04-07
用途:
いろいろな汚れ落とし
ノンブリル 様 (建設業・工事業)

以前、便利グッズの特設販売で買って、凄く便利で探していまさした。
ステンレス鍋の焦げ付きや、鉄のサビのど、よく落ちキズも着きにくい。本当に良い商品です。

対象商品:
29107226
2021-10-18
用途:
焦げが良く落ちるのに、爪にやさしい。
その他業種

鍋の焦げ落としや、キッチンのしつこい油汚れを落とすのに,最適です。

よく似た商品が100円均一でも売っていますが、性能が違います。

こちらは良く落ちる上に、爪が傷つきにくいです。

爪が弱いので、他の金属系スポンジでを使うと、爪が欠けてしまうのですが、メタルクリーンスポンジでは、爪が傷つくことがないです。大変優秀な商品です。

対象商品:
29107226
2021-11-30
用途:
もの凄く綺麗に成り驚きです…
木幡重建 様 (建設業・工事業)

個人的には申し分ないです。
色々な物を洗ってみた結果
ゆう事無しです。

対象商品:
29107226
2021-03-13
用途:
台所の清掃
建設業・工事業

洗えますが使っていると小さくなってくる。値段相応です。

対象商品:
29107226
2020-04-29
用途:
調理場で
個人のお客様

ステンレスを編みこんだタワシなので、コゲ落としがとてもはかどります。いい商品を見つけました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする