カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダ[厨房用品]の てぼ・煮ざる
カンクマ木柄平底うどんてぼ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29107865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
網:18-8ステンレス/柄:天然木
メッシュ
8
柄長さ(mm)
120
外径(Φmm)
150×120