カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダ[厨房用品]の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
18-8竹柄そば揚げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29107908
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
柄長さ(mm)
280
外径(Φmm)
240
材質
網:18-8ステンレス/柄:竹
メッシュ
6.5