JTC
JTCの リベッター/ナッター/タッカー
JTCの リベッター
JTCの リベッター部品
M10X1.5ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29108925
品番
JTC2068
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用
用途
ナット補充用
材質
アルミ・10個
全長(mm)
17
寸法
M10×1.5
ツバ径(Φmm)
16.5
外径(Φmm)
13