塗装仕様 青磁 メタル丼ミーニ カンダ[厨房用品] 29109055

メタル丼ミーニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29109055
品番
塗装仕様 青磁
販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

メタル丼実用新案第3156794号商標登録済みあたたかいお料理を、あたたかいままに。中空2重構造の「メタル丼」が、そんな「当たり前」を実現します。
中空2重構造を採用した中身が冷めにくい保温食器です。中身の温度が直接手に伝わりにくい優れもの!丈夫な18-8ステンレス製。
ステンレスの2重構造の間に中空断熱層を設けることにより、スープの熱伝導が抑えられ、優れた保温性能を発揮します。
7つのカラー展開黒・赤・黄・白・青磁はシリコン系焼付塗装仕上げとなっております。

形状
ボウル
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
85
材質
18-8ステンレス(二重構造)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
外径×高さH(Φmm×mm)
150×85
適合容量(L)
0.6
注意
※本品の塗装仕様品は、食品衛生法にも適合した塗料を使用して表面塗装を施しています。焼付け処理を施しており、塗装部分は非常に剥がれにくくなっていますが、使用状況によっては、フチ部分や底の設置面などの塗装が剥げてくる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする