JTC
タイロッドリムーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29112730
品番
JTC4483
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途
タイロッドエンド交換用
差込角(mm)
12.7
内径(Φmm)
49
溝幅(mm)
19
適合車種
VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW