カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダ[厨房用品]の ザル・カゴ(手なし)
グランデコランダーKR
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
225×90
注文コード
29113307
品番
22cm KR-22
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
90
径(Φmm)
225×90
寸法(Φmm)
0.47
メッシュ
16