カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダ[厨房用品]の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
グランデコランダーKD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29113395
品番
22cm KD-22
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
Wメッシュ仕様。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
370
高さ(mm)
120
径(Φmm)
225
外寸(mm)
Φ0.5(8メッシュ)
内寸(mm)
Φ0.32(12×24メッシュ)