JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケットハンドル
JTCの ラチェットハンドル
首振り伸縮ラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29114349
品番
JTC5029
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ムービー
仕様
伸縮:4段階
全長(mm)
250〜350
差込角(mm)
9.5
首振り
10段階
ギア数
72