JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケットハンドル
JTCの ラチェットハンドル
首振り伸縮ラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29114358
品番
JTC5030
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ムービー
仕様
伸縮:6段階
全長(mm)
350〜490
差込角(mm)
12.7
首振り
10段階
ギア数
72