※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
カンダ[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
18-8角フリージングボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29114594
品番
小
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、フタ:ポリエチレン
形状
角形
サイズ
小
寸法(縦×横×高さ)(mm)
125×95×39