JTC
JTCの リベッター/ナッター/タッカー
JTCの リベッター
JTCの リベッター部品
リベッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Φ6.3×25.2
注文コード
29114690
品番
JTC5211-4
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
JTC5211用プラスチックリベット
厚さ(mm)
かしめ:4〜10
寸法(mm)
Φ6.3×25.2
直径(Φmm)
カ
入数(個)
10