カンダ[厨房用品]
カンクマ「いろ・色」レードル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
54
注文コード
29114759
品番
小 イエロー
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
インサート成形。接着ではなく、一体成型だから樹脂プレートがハンドルから外れません。
また、隙間もないため異物が混入せず衛生的です。
材質
金属部:18-8ステンレス、ハンドル部:PBT
容量(mL)
54
耐熱温度(℃)
180