JTC6661 クーラントチェンジャー JTC 29116248

JTC6661 クーラントチェンジャー JTC 29116248
JTC6661 クーラントチェンジャー JTC 29116248
JTC6661 クーラントチェンジャー JTC 29116248
JTC6661 クーラントチェンジャー JTC 29116248
JTC6661 クーラントチェンジャー JTC 29116248
JTC6661 クーラントチェンジャー JTC 29116248

クーラントチェンジャー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード29116248品番JTC6661
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。
計量法対応

用途
ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。
適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物
取扱説明書:(0.81MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする