カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダ[厨房用品]の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
カンクマ18-8足付キッチンストレーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
305
注文コード
29116457
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・外径×深さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
305
外径(Φmm)
160
深さ(mm)
75
メッシュ
16