※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
杵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29116746
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン、木柄:天然木
長さ(mm)
400
頭径(Φmm)
97
柄長さ(mm)
900
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29116746
大
41920324
-
PE 杵 大
天領まな板
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました