JTC
JTCの 研削(グラインダー)
JTCの エアディスクグラインダー
小型エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29117368
品番
JTC7742S
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
仕様
替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4
厚さ(mm)
2
全長(mm)
195
質量(kg)
0.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
砥石寸法(mm)
Φ76
取付軸径(Φmm)
9
取扱説明書:
(0.57MB)