JTC
JTCの 空圧工具アクセサリー
JTCの はくり工具(空圧工具付属品)
エアーメタルパンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29117824
品番
JTC7961
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
8mm用
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
248
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
穴あけ部:8
使用範囲(mm)
最大:厚さ1.5まで