※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
カンダ[厨房用品]の 調味缶
ポリエチレン鼓型調味料缶
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29117857
品番
小 S缶
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
S(塩)
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
57×80
材質
蓋:18-8ステンレス・本体:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20