JTC
JTCの ジャッキ
JTCの オイルジャッキ
ダルマジャッキ5t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29118007
品番
JTC9050C1
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20〜50
許容荷重(t)
5
揚程(mm)
215〜422
本体質量(kg)
3.9
取扱説明書:
(0.94MB)