曜日別特売
黄 カンクマPC柄三角シリコンゴムヘラ大 カンダ[厨房用品] 29118889

カンクマPC柄三角シリコンゴムヘラ大

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29118889品番
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ヘラ部:シリコンゴム、ハンドル:ABS樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)120×194耐用温度(℃)【ヘラ部】-5~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 食材のかき出し用
製造業

もう少し大きめの物が欲しかったですが、取り回ししやすく使用感は問題ないです

2022-06-30
用途: 食品製造
製造業

どなたかも書いていましたが、今日使用中にヘラ部分を固定している持ち手が外れてしまいました。それと、持ち手部分には凹部があり材料等が付着しやすいです。

対象商品 : 29118846
2019-10-12
用途: たれを鍋から
七福寿司

熱にへ垂れることなく適度の硬さを保ち狙い通りにタレをかき集め易い
グリップも木でないため衛生的です

対象商品 : 29118846
2021-06-28
用途: 製菓時に使用
卸売・小売業

柄の持ち具合は、力が入っていいが、
シリコンと、柄が、すぐに外れる。
修理をして使用している。結合部に隙間があり、洗浄しても、落ちきれない。

対象商品 : 29118846
2021-06-03
用途: ケーキ生地
卸売・小売業

硬くもなく やわらかくもなく
ちょうどよく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする