曜日別特売
5x10 RENY六角穴付ボルト 八幡ねじ 29120098

RENY六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
呼びM5
首下長(mm)10
内容量1パック(20個)注文コード29120098品番5x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

頭部に六角穴が付いているボルトです。
レンチで締め付けます。
樹脂ねじの中で強度が高いです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
樹脂で強度が求められる箇所へ。
自動車、製造装置などの分野で使用。
種別全ねじ材質RENY呼びM5頭部形状六角穴付き首下長(mm)10穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする