八幡ねじ
RENY六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(20個)
1パック(10個)
呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
首下長(mm)
30
10
12
15
20
6
8
25
30
40
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
29120238
品番
8x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭部に六角穴が付いているボルトです。
レンチで締め付けます。
樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
樹脂で強度が求められる箇所へ。
自動車、製造装置などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
RENY
呼び
M8
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
30
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応